Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 400 Typ: 1681 Bronze/Natronkalk Rotor PN7 Innengewinde (NPT) 1" (25)

  • ERIKS:10057864
  • Hersteller:SFIG-170320-3
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit NPT-Gewindeanschluss und Rotor, Druckklasse PN7.
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
400
Typ
1681
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CB419K
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (NPT)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN7
Einbaulänge
89 mm
Art der Durchflussanzeige
Rotor
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
NBR
Material Strömungsanzeige
Glas filled nylon
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
7 bar