CHF 173.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHODES |
Serie | 400 |
Typ | 1681 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CB419K |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 7/1 Rp |
Druckstufe Artikel | PN7 |
Einbaulänge | 76 mm |
Art der Durchflussanzeige | Rotor |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | Messing |
Material Deckeldichtung | NBR |
Material Strömungsanzeige | Glas filled nylon |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 100 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 7 bar |