Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 400 Typ: 1681 Bronze/Natronkalk Rotor PN7 Innengewinde (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:10057862
  • Hersteller:SFIG-170315-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit BSPP-Gewindeanschluss und Rotor, Druckklasse PN7.
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
400
Typ
1681
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CB419K
Nennweite
3/4" (20)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN7
Einbaulänge
83 mm
Art der Durchflussanzeige
Rotor
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Material Deckeldichtung
NBR
Material Strömungsanzeige
Glas filled nylon
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
7 bar