CHF 2'236.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'417.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHINOHYDE |
Farbe | Blau |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1200 mm |
Härte (Sh A) | 95 |
Material Verkleidung | Solid metal |
Material | PUR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | RhinoHyde |
Herstellungsmethode | Gegossen |