CHF 2'784.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'010.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHINOHYDE |
Farbe | Grün |
Dicke | 8 mm |
Länge | 3000 mm |
Breite | 1200 mm |
Härte (Sh A) | 95 |
Material Verkleidung | Steckmetall |
Material | PUR |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe |
Handelsmarke | RhinoHyde |
Herstellungsmethode | Gegossen |