RHINOHYDE

RHINOHYDE Platte FB blau 30000x1200x6.5 mm

  • ERIKS:10035811
Image 1
Hochabriebfeste Polyurethanfolie, u.a. mit Streckmetallträger zur Verstärkung, Keramikkugeln für höhere Schlagfestigkeit, eingegossenes Gewebe zum Verkleben. Geeignet für Abriebanwendungen im Korntransport, in der Betonindustrie, usw. STFB = Standard-Gewebeverstärkung, STSB = Standard-Streckmetallverstärkung. STCSB = Standard-Keramik-Streckmetallrücken. SHSB = hochbelastbarer Streckmetallrücken.
Rhinohyde 6,5 mm dick ist in Rollen erhältlich und kann pro Laufmeter online bestellt werden. Wenn Sie andere Artikel auf Maß bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an uns.
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.62/ Meterexkl. MwSt

CHF 393.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.001Mindestbestellmenge: 0.001

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHINOHYDE
Farbe
Blau
Dicke
6.5 mm
Länge
30000 mm
Breite
1200 mm
Härte (Sh A)
95
Material Verkleidung
Baumwolle
Material
PUR
Antistatisch
Nein
Gruppe
Verschleißfestes Elastomer Kunststoffe
Handelsmarke
RhinoHyde
Herstellungsmethode
Gegossen