Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Trägeranker Glyder 2

  • ERIKS:14918225
Image 1
Trägeranker Glyder 2 [GLY89.333]
Einstellbereich: für Flanschbreiten 90-355 mm
horizontal und vertikal einsetzbar
Typ 3M

Mobiler und sehr leichter Trägeranker als Anschlagpunkt an Stahlträger und Stahlelemente. Aluminiumgestänge mit Schnellverriegelungs-Klemmen aus Stahl, seitlich verstellbar, Anschlag-D-Ring. Verstellbar für Träger von 89 mm bis 330 mm Weite. Gewicht komplett ca. 1.7 kg.

Einsatzbereich:
Der GLYDER-2-Trägeranker dient zum Befestigen von Fallschutzleinen und Höhensicherungsgeräten zur Sicherung einer Person an einer breiten Palette von Stahlträgern. Je nach Situation kann das Gerät horizontal als auch vertikal angeklemmt bzw. eingehängt werden. Bei horizontalen Anwendungen z.B. gleitet dieses Anschlagsystem beim Verschieben des Arbeitsplatzes mühelos und sicher mit. Ebenfalls sind diverse Trägerklemmen auf Bestellung erhältlich.

Norm:
EN 795 B
Zur Liste hinzufügen

CHF 935.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'011.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS