REPAPRESS

REPAPRESS Schraub-Karabiner Stahl, oval

  • ERIKS:14918198
Image 1
Schraub-Karabiner Stahl, oval [ANNAPURNA]
Bruchlast: 25kN / Quer: 7kN / Offen: 7kN
Material: Stahl


ANNAPURNA Schraubkarabiner (Stahl)
Stand der Technik sind automatisch sichernde Karabiner (z.B. Trilock), diese sind den Schraubkarabinern vorzuziehen, wenn diese mehrmals am Taggeöffnet werden müssen.

Schraubkarabiner werden oft aus Nachlässigkeit nicht gesichert. Trilock-Karabiner aus Stahl gelten als die sichersten!

Karabiner sind gemäss Herstellerangaben zu pflegen.

Stahl- oder Aluminium- Karabiner? Beim direkten Einhängen des Karabiners an Anschlagpunkten, besser Stahlkarabiner verwenden. Beim Einhängen an einem Stahlseil zwingend Stahlkarabiner verwenden. Aluminium- Karabiner werden vor allem am Körper eingesetzt.

Vorsicht bei Fehlbelastung: Karabiner verlieren bei Fehlbelastung rasch ihre Tragkraftreserven und können brechen.


Norm:
EN 362:2004 B
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS