REPAPRESS

REPAPRESS Petzl Seilschoner für Fixseile

  • ERIKS:14918257
Image 1
Seilschoner für Fixseile
Farbe=gelb
Hersteller: Petzl

Derer flexible PROTEC-Seilschutz schützt Seile vor Reibung (z. B. an Kanten) und ermöglicht einen Schutz für den intensiven Gebrauch von Fixseilen:

- flexible, leichte und robuste Plane aus TPU (ohne PVC),

- Klettverschluss.

Einfache Installation: Verschluss mit zwei Zuglaschen für einfaches Öffnen auch mit Handschuhen. Einfache Handhabung des Clips zum schnellen, einfachen Anbringen am Seil.

Vielseitig: lässt sich in beiden Richtungen anwenden, mit dem Clip oben oder unten. Ist für die verschiedenen Seildurchmesser geeignet.

Material: TPU, Polyamid, Aluminium

Gewicht: 130 g

Abmessungen: 56 x 5 x 2,5 cm
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS