REPAPRESS

REPAPRESS Petzl I'D S - Selbstbremsendes Abseilgerät

  • ERIKS:14918244
Image 1
I'D S - Selbstbremsendes Abseilgerät
Mit Anti-Panik Funktion
Für Seildurchmesser 10-11.5mm

Hersteller: Petzl

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion, ausgestattet mit einem Multifunktionsgriff zum Steuern der Abseilfahrt, zur Fortbewegung an schrägen oder horizontalen Flächen und zur Arbeitsplatzpositionierung. Die Anti-Panik-Funktion wird nur ausgelöst, wenn der Anwender zu stark an dem Griff zieht. Das I‘D S-Abseilgerät verfügt über eine Sicherheitssperre, um das Unfallrisiko zu reduzieren, und einen Sicherheitsclip, um das Gerät vor Herunterfallen zu schützen und die Installation am Seil beim Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern.

Norm:
EN 353-2
Zur Liste hinzufügen

CHF 403.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 435.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS