REPAPRESS

REPAPRESS Mastsicherungs- und Positionierungsseil mit Seilkürzer, Länge 1.5m

  • ERIKS:14918136
Image 1
Dieses Mastsicherungs- und Positionierungsseil mit Seilkürzer wurde nach EN 358 hergestellt. Es besteht aus einem Ø14 mm Kernmantelseil mit vernähten Endverbindungen, einem Alu-Seilkürzer zur Längeneinstellung, Karabinerhaken, Schutzschlauch sowie Schutzkauschen. Es ist in folgenden Längen verfügbar: 1,5 m und 2,0 m.

Zur Liste hinzufügen

CHF 170.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 183.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS