REPAPRESS

REPAPRESS Karabiner OK TRIACT Lock

  • ERIKS:14918196
Image 1
OK TRIACT Lock Alu [TRIACT.P]
Triplelock Karabiner für ASAP Produkte
Bruchlast: 25kN / Quer: 8kN / Offen: 7kN

Typ: OK

Durch die ovale symmetrische Form des OK Triact-Lock Karabiner ist dieser optimal zur Positionierung von Ausrüstung (Seilrollen, Seilklemmen, mitlaufendes Auffanggerät usw) und Flaschenzugsystemen geeignet. Um zu verhindern, dass der Karabiner beim Aus- und Aushängen verhakt, verfügt der Karabiner über ein Keylock-System.

Norm:
EN 362
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS