REPAPRESS

REPAPRESS DYNAMITE Kernmantelseil, Länge 60m

  • ERIKS:14918159
Image 1
Dynamite Kernmantelseil [KMS60D.R]
Dynamisch ø11 mm; Länge 60m
Farbe = Rot

Dehnung 31%

Die Dynamikseile der Dynamite Serie finden ihren Einsatz als Sicherungsseile, Verbindungsmittel oder Systemseile im Industrie- und Adventurebereich.
Die Seileigenschaften zeichnen sich durch eine besonders griffige Mantelstruktur und sicheren Griff aus.
Dank der Thermo-Shield Behandlung ist das Handling besonders angenehm.

Hergestellt aus Polyamid in Deutschland.

Normen:
EN 892
Zur Liste hinzufügen

CHF 703.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 760.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS