Eriks
REPAPRESS

REPAPRESS Bandschlinge Typ LISKO, rot, 60cm

  • ERIKS:14918147
Image 1
Bandschlinge aus 26 mm breitem PES Schlauchband. Als Anschlagschlinge oder Verbindungsmittel verwendbar.
Bruchlast > 30 kN. Zertifizierung nach EN 354, EN 566 sowie EN 795. In den Längen 60 cm und 140 cm in Farbe gelb, 80 cm und 160 cm Farbe in rot, sowie 100 cm und 200 cm in Farbe schwarz lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS