REPAPRESS

REPAPRESS Auffanggurte RP8, Grösse L-XL

  • ERIKS:14918105
Image 1
Auffanggurt für Telekommunikation
Repapress V53 Orbiter

Der RP8 ist Auffang-, Halte- und Steiggurt in einem, welcher zudem durch seine Einstellmöglichkeiten brilliert. Er wird als PSAgA durch seine Wirtschaftlichkeit und seine Bewährung im Dauereinsatz sehr geschätzt.

Bezüglich Design und Komfort ist der RP8 ein Spitzenmodell seiner Kategorie. Eine wichtige Eigenschaft dieses Modells ist die zentrale, auf Brustebene gelegene Auffangöse. Diese ist nach der einfachen Schliessung der Brustschnalle ideal zugänglich.

Des Weiteren verfügt der RP8 vorne und hinten über zwei Auffangösen sowie eine zentrale Steigschutzöse am Beckengurt für ein ergonomisches Besteigen von vertikalen Steigschutzeinrichtungen. Die Öse ist verstellbar, so dass sie immer mittig vom Körper positioniert werden kann.

Für die bequeme Positionierung am Arbeitsplatz ist der Gurt zusätzlich mit zwei seitlichen Halteösen ausgestattet.

Das Mittragen von Werkzeugen und Karabinern wird mittels zweier spezieller Schlaufen erleichtert.

Eine sehr gute Wahl, wenn der Auffang- und Arbeitsgurt im Zusammenhang mit Rückhaltesystemen und Seilanlagen verwendet wird aber auch Arbeiten ermöglichen soll, die eine zusätzliche Positionierung vorsehen - wie zum Beispiel bei Arbeiten an Masten (z.B. Telekom) oder auf Steil/Schrägdächern und Böschungen.

Technische Informationen:
EN 361
EN 358
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS