REPAPRESS

REPAPRESS Auffanggurte RP10, Grösse XXL-XXXL

  • ERIKS:14918109
Image 1
Auffanggurt für Industriekletterer und Rettungen
Repapress V8 Discovery Evo

Der RP10 Komplettgurt ist einer der beliebtesten und verbreitetsten Gurttypen für seilunterstütztes Arbeiten und Retten.

Er ist der typische Begleiter vieler Industriekletterer und Servicetechniker. Sein Design bietet viel Bewegungsfreiheit und viele Einstellmöglichkeiten. Seine unterschiedlichen Auffangösen und Halteösen erlauben eine fast uneingeschränkte Mobilität und Flexibilität. Hauptmerkmale sind die besondere Verarbeitung und das geschmeidige TEFLON-beschichtete Gurtband sowie die ergonomischen Polsterungen.

Technische Informationen:
EN 361
EN 358
EN 813
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS