REPAPRESS

REPAPRESS Anschlagseil, Länge 2m

  • ERIKS:14918154
Image 1
Verbindungsmittel nach EN 354 hergestellt und aus ø14 mm Kernmantelseil mit einer Bruchlast BL > 38 kN.
Mit vernähten Endverbindungen und Schutzkauschen. Länge 1.5 m und 2.0 m. Andere Längen bitte anfragen.

Normen:
EN 354
EN 795 B
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
REPAPRESS