
CHF 173.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 120-2 |
Typ | Verbindungsglied Presssitz |
Teilung | 1.1/2 in |
Teilung | 38.1 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 24A-2 |
ANSI | 120-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY120A2 |
Gliednummer | 58 |