RENOLD

RENOLD Verbindungsglied Presssitz Synergy ANSI 120-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12430290
  • Hersteller:GY120A1S58I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 120-1
Typ
Verbindungsglied Presssitz
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24A-1
ANSI
120-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY120A1
Gliednummer
58