RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Syno ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:24210722
  • Hersteller:24B1SNS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 24B-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Geeignet für
24B1SN
Gliednummer
11