RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Syno ISO 20B-1 Teilung 1.1/4" simplex

  • ERIKS:12430206
  • Hersteller:20B1SNS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
BS 20B-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
20B-1
Material
Stahl
Geeignet für
20B1SN
Gliednummer
11