
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno |
Typ | BS 12B-2 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 12B-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 12B2SN |
Gliednummer | 11 |