
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Syno |
Typ | ANSI 60-2 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 3/4 in |
Teilung | 19.05 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 12A-2 |
ANSI | 60-2 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 60A2SN |
Gliednummer | 11 |