RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Syno ANSI 50-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12430244
  • Hersteller:50A1SNS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 50-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl
Geeignet für
50A1SN
Gliednummer
11