RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Syno ANSI 100-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12430164
  • Hersteller:100A2SNS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 116.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Syno
Typ
ANSI 100-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20A-2
ANSI
100-2
Material
Stahl
Geeignet für
100A2SN
Gliednummer
11