RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ISO 24B-3 Teilung 1.1/2" triplex

  • ERIKS:11345238
  • Hersteller:GY24B3S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 454.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 490.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 24B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
24B-3
Material
Stahl
Geeignet für
GY24B3
Gliednummer
11