RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ANSI 160-2 Teilung 2" duplex

  • ERIKS:12430302
  • Hersteller:GY160A2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 269.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 160-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32A-2
ANSI
160-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY160A2
Gliednummer
11