
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | ANSI 140-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1 3/4 in |
Teilung | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 28A-3 |
ANSI | 140-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY140A3 |
Gliednummer | 11 |