RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Synergy ANSI 100-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12430286
  • Hersteller:GY100A2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 100-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20A-2
ANSI
100-2
Material
Stahl
Geeignet für
GY100A2
Gliednummer
11