RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Stainless Steel ISO 08B-2 Teilung 1/2" duplex

  • ERIKS:12430157
  • Hersteller:08B2SSS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
BS 08B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
08B-2
Material
Edelstahl
Geeignet für
08B2SS
Gliednummer
11