RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 80-1 Teilung 1" simplex

  • ERIKS:12430275
  • Hersteller:80A1SSS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 80-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 in
Teilung
25.4 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
16A-1
ANSI
80-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
80A1SS
Gliednummer
11