RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Stainless Steel ANSI 40-1 Teilung 1/2" simplex

  • ERIKS:12430229
  • Hersteller:40A1SSS11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Stainless Steel
Typ
ANSI 40-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1/2 in
Teilung
12.7 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
08A-1
ANSI
40-1
Material
Edelstahl
Geeignet für
40A1SS
Gliednummer
11