RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 32B-2 Teilung 2" duplex

  • ERIKS:12430219
  • Hersteller:32B2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 342.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 370.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 32B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32B-2
Material
Stahl
Geeignet für
32B2
Gliednummer
11