RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 28B-2 Teilung 1.3/4" duplex

  • ERIKS:12430217
  • Hersteller:28B2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 28B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
28B-2
Material
Stahl
Geeignet für
28B2
Gliednummer
11