RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" duplex

  • ERIKS:12433258
  • Hersteller:20B2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 20B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Geeignet für
20B2
Gliednummer
11