CHF 40.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 16B-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1 in |
Teilung | 25.4 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 16B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 16B3 |
Gliednummer | 11 |