RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 12B-3 Teilung 3/4" triplex

  • ERIKS:12430187
  • Hersteller:12B3S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 12B-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12B-3
Material
Stahl
Geeignet für
12B3
Gliednummer
11