RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 10B-2 Teilung 5/8" duplex

  • ERIKS:12430169
  • Hersteller:10B2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 10B-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Geeignet für
10B2
Gliednummer
11