RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12430167
  • Hersteller:10B1S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 10B-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl
Geeignet für
10B1
Gliednummer
11