
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 08B-3 |
Typ | Splintverschlussglied |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 08B-3 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 08B3 |
Gliednummer | 11 |