RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ANSI 160-2 Teilung 2" duplex

  • ERIKS:12430195
  • Hersteller:160A2S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 208.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 225.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 160-2
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
32A-2
ANSI
160-2
Material
Stahl
Geeignet für
160A2
Gliednummer
11