RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ANSI 140-1 Teilung 1.3/4" simplex

  • ERIKS:12430188
  • Hersteller:140A1S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 140-1
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
28A-1
ANSI
140-1
Material
Stahl
Geeignet für
140A1
Gliednummer
11