RENOLD

RENOLD Splintverschlussglied Renold Blue ANSI 100-3 Teilung 1.1/4" triplex

  • ERIKS:12189548
  • Hersteller:100A3S11I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
ANSI 100-3
Typ
Splintverschlussglied
Teilung
1 1/4 in
Teilung
31.75 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
20A-3
ANSI
100-3
Material
Stahl
Geeignet für
100A3
Gliednummer
11