RENOLD

RENOLD Innenglied Synergy ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" simplex

  • ERIKS:12429146
  • Hersteller:GY24B1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 24B-1
Typ
Innenglied
Teilung
1.1/2 in
Teilung
38.1 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY24B1
Gliednummer
4