
CHF 47.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 20B-1 |
Typ | Innenglied |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 20B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | GY20B1 |
Gliednummer | 4 |