RENOLD

RENOLD Innenglied Synergy ISO 10B-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12429139
  • Hersteller:GY10B1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
BS 10B-1
Typ
Innenglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY10B1
Gliednummer
4