
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Synergy |
Typ | BS 08B-1 |
Typ | Innenglied |
Teilung | 1/2 in |
Teilung | 12.7 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 08B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 111046 |
Gliednummer | 4 |