RENOLD

RENOLD Innenglied Synergy ANSI 50-1 Teilung 5/8" simplex

  • ERIKS:12429149
  • Hersteller:GY50A1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Synergy
Typ
ANSI 50-1
Typ
Innenglied
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl
Geeignet für
GY50A1
Gliednummer
4