CHF 130.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RENOLD |
Serie | Blue |
Typ | BS 32B-1 |
Typ | Innenglied |
Teilung | 2 in |
Teilung | 50.8 mm |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 32B-1 |
Material | Stahl |
Geeignet für | 32B1 |
Gliednummer | 4 |