Eriks
RENOLD

RENOLD Innenglied Renold Blue ISO 28B-1 Teilung 1.3/4" simplex

  • ERIKS:12429117
  • Hersteller:28B1S4I
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RENOLD
Serie
Blue
Typ
BS 28B-1
Typ
Innenglied
Teilung
1 3/4 in
Teilung
44.45 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
28B-1
Material
Stahl
Geeignet für
28B1
Gliednummer
4